{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140400 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197083586 | |
Producentnummer | 140400 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.994,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
282,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
552,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Højde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Stigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |