Gevindbakke M2,6

Art.-nr.: 140400 M2,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2,6
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 0,45 mm
Udvendig ⌀ 16 mm
Højde 5 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140400 M2,6
EAN/GTIN 4045197083463
Producentnummer 140400 M2,6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; ≥ M3 med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret; spånvinkel ca. 15°.
med gammel DIN-profil.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven