{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3,5 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,6 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140400 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197083487 | |
Producentnummer | 140400 M3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke M3,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
349,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstørrelse | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Højde | 5 | 5 | 5 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Stigning | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |