Gevindbakke M5

Art.-nr.: 140400 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M5
    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E
    Norm EN 22568
    Toleranceklasse DIN 13 6g
    Skæreretning højre
    Stigning 0,8 mm
    Udvendig ⌀ 20 mm
    Højde 7 mm
    Produkttype Gevindbakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 140400 M5
    EAN/GTIN 4045197083500
    Producentnummer 140400 M5

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olie
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lukket, forslidset form; ≥ M3 med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret; spånvinkel ca. 15°.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Gevindbakke  M5

    Gevindbakke M5

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    230 styk på lager
    286,08  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    414 styk på lager
    199,66  DKK
    plus moms plus fragt
    Flankevinkel 60 60
    Gevindtype M M
    Gevindstørrelse M5 M5
    Norm EN 22568 EN 22568
    Skæreretning højre højre
    Stigning 0,8 0,8
    Toleranceklasse DIN 13 6g DIN 13 6g

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven