{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | Venstre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140620 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197083722 | |
Producentnummer | 140620 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke Venstregevind M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.994,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
282,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
552,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M-LH | M | M | M | M | M |
Højde | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | Venstre | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |