Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M42

Art.-nr.: 140620 M42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M-LH Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M42
Gevindtype M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning Venstre
Stigning 4,5 mm
Udvendig ⌀ 90 mm
Højde 36 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140620 M42
EAN/GTIN 4062406266196
Producentnummer 140620 M42

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket forslidset form.
1 3/4 gevind skærfas.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven