{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140400 M18 | |
EAN/GTIN | 4062406189372 | |
Producentnummer | 140400 M18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevindbakke M18
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M-LH | M |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | højre |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |