{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135910 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406374433 | |
Producentnummer | 135910 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskinsnittapper HSS-E form C M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.574 styk på lager
107,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
619,83 DKK
373,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul |