{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135910 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406374440 | |
Producentnummer | 135910 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskinsnittapper HSS-E form C M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.649 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
727,11 DKK
447,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm |
Skæreretning | højre | højre |
Spiralvinkel | 40 grader | 25 grader |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |