Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper HSS-E-PM M6

Art.-nr.: 135378 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 25 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 5 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Antal skær Z 3
Gevinddybde 12 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135378 M6
EAN/GTIN 4045197647955

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven