{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozměr závitu | M14 | |
Belægning | TiN | |
Druh závitu | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12 mm | |
Závit ⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Farvering | rød | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 42 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135378 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197647993 | |
Producentnummer | 135378 M14 |