{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 13 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 42 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073105 | |
Producentnummer | 132830 14X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E form B 14X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
332,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
245,47 DKK
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
268,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
268,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Gevindstørrelse | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |