GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 6X0,75

Art.-nr.: 132810 6X0,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6×0,75
Belægning DLC
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,75 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 5,2 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132810 6X0,75
EAN/GTIN 4067263830108
Producentnummer 132810 6X0,75

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange spånnoter og halslængde giver anvendelige gevinddybder op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 6X0,75

GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 6X0,75

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
327,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
220,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
305,45  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
334,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
116,67  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform B B B B B
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Belægning DLC vaporiseret AlTiX TiAlN TiN
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Skæremateriale HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven