GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 5X0,5

Art.-nr.: 132810 5X0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5×0,5
Belægning DLC
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 4,5 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 20 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132810 5X0,5
EAN/GTIN 4067263830085
Producentnummer 132810 5X0,5

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange spånnoter og halslængde giver anvendelige gevinddybder op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 5X0,5

GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 5X0,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
321,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
224,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
300,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
326,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
113,24  DKK
plus moms plus fragt
Belægning DLC vaporiseret AlTiX TiAlN TiN
Gevindstørrelse M5×0,5 M5×0,5 M5×0,5 M5×0,5 M5×0,5
Gevindstigning 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Kernehul-⌀ 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Gevinddybde 20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven