GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor 8X1

Art.-nr.: 132810 8X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8×1
Belægning DLC
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 7 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 32 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132810 8X1
EAN/GTIN 4067263830122
Producentnummer 132810 8X1

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange spånnoter og halslængde giver anvendelige gevinddybder op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven