GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 16X1,5

Art.-nr.: 132810 16X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16×1,5
Belægning DLC
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 130 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 64 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132810 16X1,5
EAN/GTIN 4067263830177
Producentnummer 132810 16X1,5

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange spånnoter og halslængde giver anvendelige gevinddybder op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 16X1,5

GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 16X1,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
487,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
737,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
815,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
384,49  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform B B B B B
Antal skær Z 3 3 4 4 4
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader
Samlet længde L 130 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Skæremateriale HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper Snittapper Snittapper

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven