GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 12X1

Art.-nr.: 132810 12X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1
Belægning DLC
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 11 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 48 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132810 12X1
EAN/GTIN 4067263830146
Producentnummer 132810 12X1

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Ekstra lange spånnoter og halslængde giver anvendelige gevinddybder op til 4×D.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Ekstra lang spånrumsgeometri.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 12X1

GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor, DLC, MF: 12X1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
470,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
329,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
448,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
490,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
243,16  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 4 4
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Belægning DLC vaporiseret AlTiX TiAlN TiN
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæreretning højre højre højre højre højre
Skæremateriale HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven