GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 6X0,75

Art.-nr.: 132875 6X0,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M6×0,75
    Belægning TiAlN
    Gevindtype MF
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E PM
    Norm DIN 374
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2X 6HX
    Skærfasform B
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 0,75 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
    Skaftfirkant □ 3,4 mm
    Kernehul-⌀ 5,2 mm
    Gevind-⌀ 6 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 3
    Farvering blå
    Serie Master Tap
    Antal skær Z 3
    Gevinddybde 18 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 132875 6X0,75
    EAN/GTIN 4062406080952
    Producentnummer 132875 6X0,75

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    23
    Stål < 900 N/mm²
    P
    23
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT Master Tap INOX:
    Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
    • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
    • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
    • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Tap" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven