{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Artikelnummer | 130470 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197067029 | |
Producentnummer | 130470 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
45,33 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
33,77 €
10,20 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
34,17 €
plus moms
plus fragt
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 70 | 70 | 70 |
Filetage ⌀ | 12 | 12 | 12 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | droite |
Type de produit | Taraud | Taraud | Tarauds |