{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 18,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130470 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067159 | |
Producentnummer | 130470 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
744,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
548,31 DKK
182,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
752,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN |
Gevind-⌀ | 20 | 20 | 20 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E PM |