{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 9 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130470 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197066985 | |
Producentnummer | 130470 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
269,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
195,93 DKK
51,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
198,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindstørrelse | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 |