{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,2 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130470 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197066916 | |
Producentnummer | 130470 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Gevind-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Gevindstørrelse | M6×0,75 | M6×0,75 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 |
Skæreretning | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul |