{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Taille de filetage | M22×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Type de filetage | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 20,5 mm | |
Filetage ⌀ | 22 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Profondeur de filetage | 44 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130470 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067180 | |
Producentnummer | 130470 22X1,5 |