{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,25 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197067531 | |
Producentnummer | 130480 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
250,32 DKK
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C; D | D | C |
Gevind-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |