{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 12X1,5 | |
Producentnummer | 130480 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 12X1,5
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
233,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C; D | D | C |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gevindstørrelse | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaftfirkant □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |