{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 18,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067586 | |
Producentnummer | 130480 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
557,25 DKK
173,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
563,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaftfirkant □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul |