{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×0,75 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,2 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197067494 | |
Producentnummer | 130480 8X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapsæt 8X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
181,03 DKK
56,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
245,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C ;D | D | CS |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevind-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Kernehul-⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |