{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123109 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962553 | |
Producentnummer | 123109 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
631 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.610,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 142 | 103 | 89 | 162 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 6537 | DIN 6537 K | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Spånnotlængde Lc | 95 | 61 | 47 | 120 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |