{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123109 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197962164 | |
Producentnummer | 123109 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
653 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 72 | 62 | 62 | 66 | 92 |
Nominel ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 34 | 20 | 20 | 28 | 54 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,9 | 14,9 | 14,9 | 22,9 | 48,9 |