{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 76 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123109 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962409 | |
Producentnummer | 123109 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
955,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.181,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 114 | 91 | 79 | 146 |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,3 | 43,3 | 24,3 | 98,3 |