{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123109 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406091286 | |
Producentnummer | 123109 5,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
26,83 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
33,27 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
44,02 €
plus moms
plus fragt
|
|
Bague de couleur | grøn | vert | vert | vert |
Longueur totale L | 95 | 66 | 66 | 82 |
Arrosage interne | Ja, med 25 bar | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Type d'outils | HM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 57 | 28 | 28 | 44 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,9 | 19,9 | 19,9 | 35,9 |