HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm

Art.-nr.: 123102 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 65,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 76 mm
Samlet længde L 114 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123102 7
EAN/GTIN 4045197458520
Producentnummer 123102 7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed.
Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være 4 styrekanter, som også stabiliserer boret ved ekstremt dybe boringer!
Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Fordel:

Høj processikkerhed og overfladekvalitet for boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 123026 og 123036.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven