{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123102 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197458278 | |
Producentnummer | 123102 3,7 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |