{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 144,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 171 mm | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123102 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197459008 | |
Producentnummer | 123102 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.511,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
6.600,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.458,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.969,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.430,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.656,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |