{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 80 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123102 10 | |
EAN/GTIN | 4045197458759 | |
Producentnummer | 123102 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
352,56 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
245,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
246,48 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
291,20 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
170,63 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Samlet længde L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Standard | Fabriksstandard | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |