{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123102 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197458261 | |
Producentnummer | 123102 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.069,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | blå | grøn | gul | grøn | grøn |
Samlet længde L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |