{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 76 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123102 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197458452 | |
Producentnummer | 123102 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
955,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,9 | 98,9 | 66,9 | 66,9 | 98,9 | 66,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |