{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 8,01 mm - 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122776 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662110 | |
Producentnummer | 122776 8,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,01-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
606,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
505,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
617,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
514,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | hvid | grøn | pink |
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |