{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122776 3 | |
EAN/GTIN | 4045197827074 | |
Producentnummer | 122776 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
488 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
61,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
95,60 €
53,90 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
90,80 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Skæremateriale | VHM | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |