{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122776 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197827166 | |
Producentnummer | 122776 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
712,21 DKK
359,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Samlet længde L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |