{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122776 10,6 | |
EAN/GTIN | 4045197827876 | |
Producentnummer | 122776 10,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 10,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.326,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | grøn | blå | grøn |
Samlet længde L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,1 mm | 55,1 mm | 55,1 mm |