{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 13,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Artikelnummer | 122776 13,1 | |
EAN/GTIN | 4045197828064 | |
Producentnummer | 122776 13,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 13,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.098,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grader | 140 grader | 135 grader |