{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122652 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197972491 | |
Producentnummer | 122652 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
974 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |