{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 46 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122652 10 | |
EAN/GTIN | 4045197972651 | |
Producentnummer | 122652 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 103 | 103 |
Nominel ⌀ DC | 10 | 10 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 46 | 46 |