{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122652 6 | |
EAN/GTIN | 4045197972422 | |
Producentnummer | 122652 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
748 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | grøn |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35 | 35 |