{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122652 5 | |
EAN/GTIN | 4045197972354 | |
Producentnummer | 122652 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.119 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | grøn |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 44 | 44 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,5 | 36,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |