{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122652 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197972217 | |
Producentnummer | 122652 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | grøn | grøn | grøn | grøn |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |