{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122501 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197824707 | |
Producentnummer | 122501 8,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
527,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
476,94 DKK
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
946,14 DKK
268,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
230,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
957,31 DKK
533,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
853,01 DKK
539,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | grøn | blå | pink | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | pink | blå |
Indvendig køling | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm |