HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20

Art.-nr.: 122501 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Nominel ⌀ DC 20 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537 K
    Udførelse 4×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 49 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 79 mm
    Samlet længde L 131 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122501 20
    EAN/GTIN 4045197825438
    Producentnummer 122501 20

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    115
    Stål < 750 N/mm²
    P
    105
    Stål < 900 N/mm²
    P
    85
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
    Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
    Op til ⌀ 1,9 slebet på 4 flader, fra ⌀ 2 med konusfladeslibning.
    Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: bestilles med nr. 122502.
    Form HE: bestilles med nr. 122503.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven