HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1,6

Art.-nr.: 122501 1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 1,6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 7,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 9,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122501 1,6
EAN/GTIN 4045197824059
Producentnummer 122501 1,6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Op til ⌀ 1,9 slebet på 4 flader, fra ⌀ 2 med konusfladeslibning.
Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122502.
Form HE: bestilles med nr. 122503.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1,6

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1,6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
239,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
390,37  DKK
plus moms plus fragt
Semi-standard ja ja
Udførelse 4×D 4×D
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K
Skæremateriale HM HM
Spidsvinkel 140 140
Tolerance, nom. ⌀ h7 h7
Produkttype Spiralbor Spiralbor

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven